Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

SIDELITE - ELISEO DALI 74.2W 6421lm 3000K IP40 BR 500mA - 3421-830-DA

CopieCopie
SIDELITE - ELISEO DALI 74.2W 6421lm 3000K IP40 BR 500mA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • température de couleur - 3000...3000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

02855016402

Réf. Fournisseur

3421-830-DA

Marque

SIDELITE

température de couleur:

3000...3000 K