Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

SIDELITE - ELLE XL 67.4W 7741lm 4000K IP65 GR 40? 220-240V 50/60Hz 850mA - E4111-LBN

CopieCopie
SIDELITE - ELLE XL 67.4W 7741lm 4000K IP65 GR 40? 220-240V 50/60Hz 850mA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 3400 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP65

  • longueur - 220 mm

  • avec détecteur de mouvement - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

02855011503

Réf. Fournisseur

E4111-LBN

Marque

SIDELITE

flux lumineux utile:

3400 lm

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP65

longueur:

220 mm

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse fournie:

Oui

source lumineuse:

LED non interchangeable

matériau du boîtier/corps:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

gris

matériau de la verrine:

verre transparent

tension nominale (Un):

230...230 V

courant nominal:

850...850 mA

appareillage:

transformateur électronique

appareillage fourni:

Oui

répartition lumineuse:

asymétrique

émission de lumière:

direct

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:

8

classe de protection:

I

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

largeur:

200 mm

hauteur/profondeur:

345 mm