Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

SIDELITE - ELLE XS 14W 1943lm 4000K IP65 NE 30? 220-240V 50/60Hz 350mA - E4084-LBN

CopieCopie
SIDELITE - ELLE XS 14W 1943lm 4000K IP65 NE 30? 220-240V 50/60Hz 350mA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension nominale (Un) - 230...230 V

  • courant nominal - 350...350 mA

  • nombre max. de luminaires par disjoncteur B16 - 8

  • puissance de lampe acceptée - 1.2...1.2 W

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

02855011488

Réf. Fournisseur

E4084-LBN

Marque

SIDELITE

tension nominale (Un):

230...230 V

courant nominal:

350...350 mA

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:

8

puissance de lampe acceptée:

1.2...1.2 W