Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

SIDELITE - ELLE XS H.900mm 14W 1943lm 4000K IP65 NE 30? 220-240V 50/60Hz 350mA - E4069-LBN

CopieCopie
SIDELITE - ELLE XS H.900mm 14W 1943lm 4000K IP65 NE 30? 220-240V 50/60Hz 350mA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP65

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK06

  • couleur du boîtier/corps - noir

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

  • puissance du système - 12 W

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

02855011453

Réf. Fournisseur

E4069-LBN

Marque

SIDELITE

indice de protection (IP):

IP65

indice de protection contre les chocs (IK):

IK06

couleur du boîtier/corps:

noir

matériau du boîtier/corps:

aluminium

puissance du système:

12 W

type de luminaire:

borne lumineuse

avec plaque de base:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

traitement de la surface:

revêtement par poudre

matériau de la verrine:

verre transparent

type de tension:

AC

courant nominal:

350...350 mA

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Non

élément de distribution de lumière:

diffuseur

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

non requis

classe de protection:

I

répartition lumineuse:

asymétrique

émission de lumière:

direct

angle de faisceau:

autre

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

non

angle de rayonnement ajustable:

non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non