SIDELITE - ELLE XS H.900mm avec base 14W 1931lm 3000K IP65 MA 40 ? 220-240V 50/60Hz 350mA - E4076AS-LBC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
indice de protection (IP) - IP65
indice de protection contre les chocs (IK) - IK06
couleur du boîtier/corps - marron
matériau du boîtier/corps - aluminium
puissance du système - 12 W
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
02855011482
Réf. Fournisseur
E4076AS-LBC
Marque
SIDELITE
indice de protection (IP):
IP65
indice de protection contre les chocs (IK):
IK06
couleur du boîtier/corps:
marron
matériau du boîtier/corps:
aluminium
puissance du système:
12 W
type de luminaire:
borne lumineuse
avec plaque de base:
Oui
avec détecteur crépusculaire:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
traitement de la surface:
revêtement par poudre
matériau de la verrine:
verre transparent
type de tension:
AC
courant nominal:
350...350 mA
appareillage:
driver LED courant constant
appareillage fourni:
Oui
appareil de commande échangeable:
Non
élément de distribution de lumière:
diffuseur
pays de fabrication:
ITALIE
classe de protection:
I
répartition lumineuse:
asymétrique
émission de lumière:
direct
angle de faisceau:
faisceau extensif 40-80°
couleur de la lumière:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
température de couleur réglable:
non
réglage des lumens:
non
angle de rayonnement ajustable:
non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non


