SIDELITE - EYES 20 diam.16mm 1.2W 78lm 3000K IP68 CR 100 ? 350mA - E881-G-LBC-68

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
indice de protection (IP) - IP68
couleur du boîtier/corps - chrome
classe de protection - III
hauteur/profondeur d'encastrement - 26.5 mm
adapté à un montage encastré - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
02855008768
Réf. Fournisseur
E881-G-LBC-68
Marque
SIDELITE
indice de protection (IP):
IP68
couleur du boîtier/corps:
chrome
classe de protection:
III
hauteur/profondeur d'encastrement:
26.5 mm
adapté à un montage encastré:
Oui
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
nombre de lampes/modules:
1
matériau du boîtier/corps:
aluminium
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
transformateur électronique
appareillage fourni:
Non
répartition lumineuse:
symétrique
émission de lumière:
direct
puissance de lampe acceptée:
1.2...1.2 W
diamètre externe:
20 mm
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
pays de fabrication:
ITALIE


