SIDELITE - EYES 40 BASIC B diam.28.5mm 1W 8lm 470nmK IP65 CR 10? 350mA - 700mA - E895-G-LBL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
indice de protection (IP) - IP65
couleur du boîtier/corps - chrome
classe de protection - III
hauteur/profondeur d'encastrement - 36.5 mm
source lumineuse - LED non interchangeable
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
02855007393
Réf. Fournisseur
E895-G-LBL
Marque
SIDELITE
indice de protection (IP):
IP65
couleur du boîtier/corps:
chrome
classe de protection:
III
hauteur/profondeur d'encastrement:
36.5 mm
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
nombre de lampes/modules:
1
matériau du boîtier/corps:
aluminium
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
transformateur électronique
appareillage fourni:
Non
répartition lumineuse:
symétrique
émission de lumière:
direct
puissance de lampe acceptée:
1.2...1.2 W
diamètre externe:
45 mm
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s


