Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

SIDELITE - EYES 40 BASIC B diam.28.5mm 1W 8lm 470nmK IP65 CR 30? 350mA - 700mA - E896-M-LBL

CopieCopie
SIDELITE - EYES 40 BASIC B diam.28.5mm 1W 8lm 470nmK IP65 CR 30? 350mA - 700mA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP65

  • couleur du boîtier/corps - chrome

  • classe de protection - III

  • hauteur/profondeur d'encastrement - 36.5 mm

  • source lumineuse - LED non interchangeable

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

02855007461

Réf. Fournisseur

E896-M-LBL

Marque

SIDELITE

indice de protection (IP):

IP65

couleur du boîtier/corps:

chrome

classe de protection:

III

hauteur/profondeur d'encastrement:

36.5 mm

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

1

matériau du boîtier/corps:

aluminium

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

transformateur électronique

appareillage fourni:

Non

répartition lumineuse:

symétrique

émission de lumière:

direct

puissance de lampe acceptée:

1.2...1.2 W

diamètre externe:

45 mm

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s