SIDELITE - EYES 40 COVER 2W 31lm 6000K IP68 45° 500mA - E875-LBI

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
source lumineuse fournie - Oui
indice de protection (IP) - IP68
hauteur/profondeur d'encastrement - 28 mm
flux lumineux utile - 100 lm
température de couleur - 6000...6000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
02855014624
Réf. Fournisseur
E875-LBI
Marque
SIDELITE
source lumineuse fournie:
Oui
indice de protection (IP):
IP68
hauteur/profondeur d'encastrement:
28 mm
flux lumineux utile:
100 lm
température de couleur:
6000...6000 K
source lumineuse:
LED non interchangeable
couleur du boîtier/corps:
acier inoxydable (inox)
matériau de la verrine:
verre transparent
tension nominale (Un):
220...240 V
courant nominal:
500...500 mA
appareillage:
transformateur électronique
appareillage fourni:
Non
orientable:
Non
répartition lumineuse:
symétrique
classe de protection:
III
couleur de la lumière:
blanc
hauteur/profondeur:
9 mm
diamètre externe:
40 mm
possibilité de marcher/rouler dessus:
Non
pays de fabrication:
ITALIE
raccordement électrique avec fiche:
Oui


