SIDELITE - EYES 40 COVER 2W 62lm 6000K IP68 45° 500mA - E876-LBI

CopieCopie
SIDELITE - EYES 40 COVER 2W 62lm 6000K IP68 45° 500mA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • source lumineuse fournie - Oui

  • indice de protection (IP) - IP68

  • hauteur/profondeur d'encastrement - 28 mm

  • flux lumineux utile - 100 lm

  • température de couleur - 6000...6000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

02855014627

Réf. Fournisseur

E876-LBI

Marque

SIDELITE

source lumineuse fournie:

Oui

indice de protection (IP):

IP68

hauteur/profondeur d'encastrement:

28 mm

flux lumineux utile:

100 lm

température de couleur:

6000...6000 K

source lumineuse:

LED non interchangeable

couleur du boîtier/corps:

acier inoxydable (inox)

matériau de la verrine:

verre transparent

tension nominale (Un):

220...240 V

courant nominal:

500...500 mA

appareillage:

transformateur électronique

appareillage fourni:

Non

orientable:

Non

répartition lumineuse:

symétrique

classe de protection:

III

couleur de la lumière:

blanc

hauteur/profondeur:

9 mm

diamètre externe:

40 mm

possibilité de marcher/rouler dessus:

Non

raccordement électrique avec fiche:

Oui