SIDELITE - EYES 40 diam.28mm 3.5W 350lm 3000K IP65 CR 45 ? 350mA - E886-G-LBC-C

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 285 lm
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP65
couleur du boîtier/corps - chrome
classe de protection - III
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
02855012575
Réf. Fournisseur
E886-G-LBC-C
Marque
SIDELITE
flux lumineux utile:
285 lm
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP65
couleur du boîtier/corps:
chrome
classe de protection:
III
hauteur/profondeur d'encastrement:
58.5 mm
adapté à un montage encastré:
Oui
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
matériau du boîtier/corps:
aluminium
matériau de la verrine:
plastique transparent
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
transformateur électronique
appareillage fourni:
Non
répartition lumineuse:
symétrique
émission de lumière:
direct
puissance de lampe acceptée:
3.5...3.5 W
couleur de la lumière:
blanc
diamètre externe:
35 mm
pays de fabrication:
ITALIE
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):
Non


