SIDELITE - EYES 80 PASS 3W RGB IP67 350mA - E8394-VD-RGB

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
source lumineuse fournie - Oui
indice de protection (IP) - IP67
hauteur/profondeur d'encastrement - 62 mm
source lumineuse - LED non interchangeable
nombre de lampes/modules - 1
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
02855009109
Réf. Fournisseur
E8394-VD-RGB
Marque
SIDELITE
source lumineuse fournie:
Oui
indice de protection (IP):
IP67
hauteur/profondeur d'encastrement:
62 mm
source lumineuse:
LED non interchangeable
nombre de lampes/modules:
1
couleur du boîtier/corps:
acier inoxydable (inox)
matériau de la verrine:
plastique opalin
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
transformateur électronique
appareillage fourni:
Non
orientable:
Non
répartition lumineuse:
symétrique
classe de protection:
III
diamètre externe:
78 mm
charge max.:
500 kg
possibilité de marcher/rouler dessus:
Non
raccordement électrique avec fiche:
Non
pays de fabrication:
ITALIE


