SIDELITE - EYES 90 diam.73mm 5.2W 667lm 3000K IP65 GR 40 ? 150mA - E8142-MLBC-40

CopieCopie
SIDELITE - EYES 90 diam.73mm 5.2W 667lm 3000K IP65 GR 40 ? 150mA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 610 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP65

  • couleur du boîtier/corps - gris

  • classe de protection - III

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

02855012540

Réf. Fournisseur

E8142-MLBC-40

Marque

SIDELITE

flux lumineux utile:

610 lm

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP65

couleur du boîtier/corps:

gris

classe de protection:

III

hauteur/profondeur d'encastrement:

65.5 mm

adapté à un montage encastré:

Oui

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

matériau du boîtier/corps:

aluminium

matériau de la verrine:

verre transparent

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

transformateur électronique

appareillage fourni:

Non

répartition lumineuse:

symétrique

émission de lumière:

direct

puissance de lampe acceptée:

6.1...6.1 W

couleur de la lumière:

blanc

flux lumineux:

700...700 lm

pays de fabrication:

ITALIE

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non