SIDELITE - EYES 90 diam.73mm 5W 731lm 4000K IP65 GR 25 ? 150mA - E8142-MLBN-25

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 660 lm
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP65
couleur du boîtier/corps - gris
classe de protection - III
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
02855012541
Réf. Fournisseur
E8142-MLBN-25
Marque
SIDELITE
flux lumineux utile:
660 lm
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP65
couleur du boîtier/corps:
gris
classe de protection:
III
hauteur/profondeur d'encastrement:
65.5 mm
adapté à un montage encastré:
Oui
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
matériau du boîtier/corps:
aluminium
matériau de la verrine:
verre transparent
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
transformateur électronique
appareillage fourni:
Non
répartition lumineuse:
symétrique
émission de lumière:
direct
puissance de lampe acceptée:
6.1...6.1 W
couleur de la lumière:
blanc
flux lumineux:
560...560 lm
pays de fabrication:
ITALIE
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):
Non


