Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

SIDELITE - EYES 90 diam.73mm 6.2W 673lm 3000K IP65 NE 25° 150mA - KTE8141MLBC25

CopieCopie
SIDELITE - EYES 90 diam.73mm 6.2W 673lm 3000K IP65 NE 25° 150mA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 700 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • adapté à un montage encastré - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

02855017373

Réf. Fournisseur

KTE8141MLBC25

Marque

SIDELITE

flux lumineux utile:

700 lm

température de couleur:

3000...3000 K

adapté à un montage encastré:

Oui