SIDELITE - EYES 90 diam.73mm 6W 731lm 4000K IP65 BI 40° 150mA - KTE8140MLBN40

CopieCopie
SIDELITE - EYES 90 diam.73mm 6W 731lm 4000K IP65 BI 40° 150mA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 560 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • adapté à un montage encastré - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

02855017372

Réf. Fournisseur

KTE8140MLBN40

Marque

SIDELITE

flux lumineux utile:

560 lm

température de couleur:

4000...4000 K

adapté à un montage encastré:

Oui