SIDELITE - EYES 90 GROUND 5.2W 696lm 3000K IP65 INOX 25 ? 150mA - E8140F-MLBC25

CopieCopie
SIDELITE - EYES 90 GROUND 5.2W 696lm 3000K IP65 INOX 25 ? 150mA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • source lumineuse fournie - Oui

  • indice de protection (IP) - IP65

  • diamètre d'encastrement - 111 mm

  • hauteur/profondeur d'encastrement - 77 mm

  • flux lumineux utile - 610 lm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

02855012492

Réf. Fournisseur

E8140F-MLBC25

Marque

SIDELITE

source lumineuse fournie:

Oui

indice de protection (IP):

IP65

diamètre d'encastrement:

111 mm

hauteur/profondeur d'encastrement:

77 mm

flux lumineux utile:

610 lm

température de couleur:

3000...3000 K

source lumineuse:

LED non interchangeable

nombre de lampes/modules:

1

couleur du boîtier/corps:

acier inoxydable (inox)

matériau de la verrine:

verre transparent

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

transformateur électronique

appareillage fourni:

Non

orientable:

Non

répartition lumineuse:

symétrique

classe de protection:

III

couleur de la lumière:

blanc

diamètre externe:

89 mm

charge max.:

500 kg

pays de fabrication:

ITALIE

raccordement électrique avec fiche:

Oui