SIDELITE - EYES 90 GROUND 5.2W 733lm 4000K IP65 INOX 40 ? 150mA - E8140F-MLBN40

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
source lumineuse fournie - Oui
indice de protection (IP) - IP65
diamètre d'encastrement - 111 mm
hauteur/profondeur d'encastrement - 77 mm
flux lumineux utile - 660 lm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
02855012495
Réf. Fournisseur
E8140F-MLBN40
Marque
SIDELITE
source lumineuse fournie:
Oui
indice de protection (IP):
IP65
diamètre d'encastrement:
111 mm
hauteur/profondeur d'encastrement:
77 mm
flux lumineux utile:
660 lm
température de couleur:
4000...4000 K
source lumineuse:
LED non interchangeable
couleur du boîtier/corps:
acier inoxydable (inox)
matériau de la verrine:
verre transparent
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
transformateur électronique
appareillage fourni:
Non
orientable:
Non
répartition lumineuse:
symétrique
classe de protection:
III
couleur de la lumière:
blanc
diamètre externe:
89 mm
charge max.:
500 kg
possibilité de marcher/rouler dessus:
Non
pays de fabrication:
ITALIE
raccordement électrique avec fiche:
Oui


