Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

SIDELITE - EYES 90 GROUND 7.1W 635lm 4000K IP65 INOX 25¦ 220-240V 50/60Hz 150mA - KE8140FMLBN25

CopieCopie
SIDELITE - EYES 90 GROUND 7.1W 635lm 4000K IP65 INOX 25¦ 220-240V 50/60Hz 150mA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 560 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • adapté à un montage encastré - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

02855017159

Réf. Fournisseur

KE8140FMLBN25

Marque

SIDELITE

flux lumineux utile:

560 lm

température de couleur:

4000...4000 K

adapté à un montage encastré:

Oui