SIDELITE - EYES GROUND Cassaforma da interrare - 186-6

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
application - pour béton coulé sur place
matériau - plastique
adapté aux luminaires à LED - Oui
adapté aux luminaires haute tension - Non
adapté aux luminaires basse tension - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
02855008388
Réf. Fournisseur
186-6
Marque
SIDELITE
application:
pour béton coulé sur place
matériau:
plastique
adapté aux luminaires à LED:
Oui
adapté aux luminaires haute tension:
Non
adapté aux luminaires basse tension:
Non
avec espace pour appareil:
Non
hauteur/profondeur d'encastrement:
83 mm


