Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

SIDELITE - FENIX 15W 864lm 4000K IP65 NE 220-240V 50/60Hz 550mA - E8501-LBN

CopieCopie
SIDELITE - FENIX 15W 864lm 4000K IP65 NE 220-240V 50/60Hz 550mA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance du système - 16 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • tension nominale (Un) - 220...240 V

  • courant nominal - 550...550 mA

  • température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1 - 3726.8...3726.8 °C

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

02855016090

Réf. Fournisseur

E8501-LBN

Marque

SIDELITE

puissance du système:

16 W

température de couleur:

4000...4000 K

tension nominale (Un):

220...240 V

courant nominal:

550...550 mA

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

3726.8...3726.8 °C

facteur de puissance (cos phi):

220