Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

SIDELITE - FLOOR RGB 3.6W RGB IP65 INOX 25? 350mA - E8140F-RGB-30

CopieCopie
SIDELITE - FLOOR RGB 3.6W RGB IP65 INOX 25? 350mA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • source lumineuse fournie - Oui

  • indice de protection (IP) - IP65

  • diamètre d'encastrement - 111.1 mm

  • hauteur/profondeur d'encastrement - 77 mm

  • source lumineuse - LED non interchangeable

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

02855010904

Réf. Fournisseur

E8140F-RGB-30

Marque

SIDELITE

source lumineuse fournie:

Oui

indice de protection (IP):

IP65

diamètre d'encastrement:

111.1 mm

hauteur/profondeur d'encastrement:

77 mm

source lumineuse:

LED non interchangeable

couleur du boîtier/corps:

acier inoxydable (inox)

matériau de la verrine:

verre transparent

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

transformateur électronique

appareillage fourni:

Non

orientable:

Non

répartition lumineuse:

symétrique

classe de protection:

III

couleur de la lumière:

RGB

diamètre externe:

107.28 mm

charge max.:

500 kg

possibilité de marcher/rouler dessus:

Non

raccordement électrique avec fiche:

Oui