Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

SIDELITE - FRISBEE 16W 850lm 4000K IP65 BI 220-240V 50/60Hz 500mA - E5676-LBN

CopieCopie
SIDELITE - FRISBEE 16W 850lm 4000K IP65 BI 220-240V 50/60Hz 500mA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP65

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK10

  • hauteur/profondeur - 67 mm

  • couleur du boîtier/corps - blanc

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

02855014393

Réf. Fournisseur

E5676-LBN

Marque

SIDELITE

indice de protection (IP):

IP65

indice de protection contre les chocs (IK):

IK10

hauteur/profondeur:

67 mm

couleur du boîtier/corps:

blanc

matériau du boîtier/corps:

aluminium

flux lumineux utile:

1400 lm

puissance du système:

16 W

température de couleur:

4000...4000 K

type de luminaire:

borne lumineuse

avec détecteur crépusculaire:

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

matériau de la verrine:

plastique transparent

type de tension:

DC

tension nominale (Un):

220...240 V

courant nominal:

500...500 mA

appareillage:

transformateur électronique

appareillage fourni:

Oui

classe de protection:

II

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

diamètre:

243 mm