Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

SIDELITE - FRISBEE MAXI 94W 8798lm 3000K IP65 NE 220-240V 50/60Hz 400mA - E5690-LBC

CopieCopie
SIDELITE - FRISBEE MAXI 94W 8798lm 3000K IP65 NE 220-240V 50/60Hz 400mA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 11700 lm

  • puissance du système - 91 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK06

  • indice de protection (IP) - IP65

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

02855016004

Réf. Fournisseur

E5690-LBC

Marque

SIDELITE

flux lumineux utile:

11700 lm

puissance du système:

91 W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection contre les chocs (IK):

IK06

indice de protection (IP):

IP65

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

couleur du boîtier/corps:

noir

mode de pose:

montage vertical

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

douille:

sans

matériau du boîtier/corps:

aluminium

traitement de la surface:

revêtement par poudre

matériau de la verrine:

plastique transparent

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

courant nominal:

400...400 mA

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Non

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Zigbee:

Non

pas de variation:

Oui

élément de distribution de lumière:

diffuseur

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM3

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

non requis

optique ajustable:

Non

classe de protection:

II

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

télécommande:

sans

avec radiocommande:

Non

régulation constante du flux lumineux:

Non

avec commande d'éclairage programmée:

Non

avec câble de raccordement:

Non

puissance de lampe acceptée:

87...87 W

couleur de la lumière:

blanc

hauteur/profondeur:

90 mm

longueur:

190 mm

diamètre:

503 mm

commande via Bluetooth:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non