Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

SIDELITE - JOGGER 2.4W 130lm 3000K IP65 BI 24Vdc - E911-LBC

CopieCopie
SIDELITE - JOGGER 2.4W 130lm 3000K IP65 BI 24Vdc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP65

  • appareillage fourni - Oui

  • source lumineuse - LED non interchangeable

  • source lumineuse fournie - Oui

  • matériau du boîtier/corps - acier

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

02855010184

Réf. Fournisseur

E911-LBC

Marque

SIDELITE

indice de protection (IP):

IP65

appareillage fourni:

Oui

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

matériau du boîtier/corps:

acier

couleur du boîtier/corps:

blanc

adapté à un montage en saillie:

Oui

appareillage:

transformateur électronique

puissance de lampe acceptée:

1.4...1.4 W

largeur:

112 mm