Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

SIDELITE - JOGGER 2W 177lm 4000K IP65 BI - E912-LBN

CopieCopie
SIDELITE - JOGGER 2W 177lm 4000K IP65 BI

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 150 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • adapté à un montage encastré - Oui

  • tension nominale (Un) - 230...230 V

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

02855017143

Réf. Fournisseur

E912-LBN

Marque

SIDELITE

flux lumineux utile:

150 lm

température de couleur:

4000...4000 K

adapté à un montage encastré:

Oui

tension nominale (Un):

230...230 V