Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

SIDELITE - Kit fissaggio n. 2 pezzi - H. 96mm INOX - 162

CopieCopie
SIDELITE - Kit fissaggio n. 2 pezzi - H. 96mm INOX

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - montage en drapeau

  • matériau - acier

  • couleur - acier inoxydable (inox)

  • longueur - 34 mm

  • hauteur - 90 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

02855013461

Réf. Fournisseur

162

Marque

SIDELITE

type d'accessoire/pièce détachée:

montage en drapeau

matériau:

acier

couleur:

acier inoxydable (inox)

longueur:

34 mm

hauteur:

90 mm