Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

SIDELITE - Kit gancio sospensione aggancio catena BI - 6019

CopieCopie
SIDELITE - Kit gancio sospensione aggancio catena BI

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - montage en drapeau

  • matériau - acier

  • couleur - blanc

  • largeur - 60 mm

  • longueur - 70.5 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

02855016587

Réf. Fournisseur

6019

Marque

SIDELITE

type d'accessoire/pièce détachée:

montage en drapeau

matériau:

acier

couleur:

blanc

largeur:

60 mm

longueur:

70.5 mm

hauteur:

38 mm