Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

SIDELITE - Kit schermo piano - 699815

CopieCopie
SIDELITE - Kit schermo piano

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • répartition lumineuse - symétrique

  • matériau - plastique

  • longueur - 2000 mm

  • largeur - 75.2 mm

  • hauteur/profondeur - 10 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

02855699815

Réf. Fournisseur

699815

Marque

SIDELITE

répartition lumineuse:

symétrique

matériau:

plastique

longueur:

2000 mm

largeur:

75.2 mm

hauteur/profondeur:

10 mm

émission de lumière:

direct

grille perforée:

Non

type de couvercle de luminaire/globe de lampadaire:

opale