Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

SIDELITE - Kit schermo piano policarbonato opal 3mt - 699816

CopieCopie
SIDELITE - Kit schermo piano policarbonato opal 3mt

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • répartition lumineuse - symétrique

  • matériau - plastique

  • longueur - 3000 mm

  • largeur - 75.2 mm

  • hauteur/profondeur - 10 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

02855699816

Réf. Fournisseur

699816

Marque

SIDELITE

répartition lumineuse:

symétrique

matériau:

plastique

longueur:

3000 mm

largeur:

75.2 mm

hauteur/profondeur:

10 mm

émission de lumière:

direct

type de couvercle de luminaire/globe de lampadaire:

opale