En raison des incendies dans le Sud-Ouest, les agences de Mérignac et d’Andernos sont fermées aujourd’hui. Des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

SIDELITE - LED STRIP 5mt 16.8W/Mt 1650lm/W 4000K 24Vdc - 645777-LBN

CopieCopie
SIDELITE - LED STRIP 5mt 16.8W/Mt 1650lm/W 4000K 24Vdc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur - 5000 mm

  • indice de protection (IP) - IP20

  • puissance de la lampe par mètre - 19 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • tension de lampe - 24...24 V

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

02855011794

Réf. Fournisseur

645777-LBN

Marque

SIDELITE

longueur:

5000 mm

indice de protection (IP):

IP20

puissance de la lampe par mètre:

19 W

température de couleur:

4000...4000 K

tension de lampe:

24...24 V

longueur des sections individuelles:

25 mm

largeur:

10 mm

modèle:

tube flexible

source lumineuse:

LED non interchangeable

nombre de sources lumineuses par mètre:

6

type de tension:

DC

angle de rayonnement:

120 °

classe de protection:

III

hauteur/profondeur:

2.5 mm

avec embout de fermeture:

Oui

auto-adhésif:

Oui