En raison des incendies dans le Sud-Ouest, les agences de Mérignac et d’Andernos sont fermées aujourd’hui. Des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

SIDELITE - LED STRIP bobina 5m 14,4W/mtW 1585/mtlm 3000K IP20 120¦ - 646165-LBC

CopieCopie
SIDELITE - LED STRIP bobina 5m 14,4W/mtW 1585/mtlm 3000K IP20 120¦

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur - 5000 mm

  • indice de protection (IP) - IP20

  • flux lumineux par mètre - 5400 lm

  • puissance de la lampe par mètre - 70 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

02855016591

Réf. Fournisseur

646165-LBC

Marque

SIDELITE

longueur:

5000 mm

indice de protection (IP):

IP20

flux lumineux par mètre:

5400 lm

puissance de la lampe par mètre:

70 W

température de couleur:

3000...3000 K

tension de lampe:

24...24 V

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

couleur de la lumière:

blanc

largeur:

10 mm

modèle:

bande

mode de pose:

montage en saillie

source lumineuse:

LED non interchangeable

nombre de sources lumineuses par mètre:

300

type de tension:

DC

angle de rayonnement:

120 °

appareillage:

transformateur électronique

classe de protection:

III

hauteur/profondeur:

2 mm

avec embout de fermeture:

Non

avec ensemble de raccordement:

Non

avec élément de protection:

Non

auto-adhésif:

Oui