En raison des incendies dans le Sud-Ouest, les agences de Mérignac et d’Andernos sont fermées aujourd’hui. Des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

SIDELITE - LED STRIP L.5mt- Larghezza 10mm- N. Led 300 4.8W 1050lm - 645256-LBI-IP

CopieCopie
SIDELITE - LED STRIP L.5mt- Larghezza 10mm- N. Led 300 4.8W 1050lm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur - 5000 mm

  • indice de protection (IP) - IP65

  • puissance de la lampe par mètre - 4.8 W

  • température de couleur - 6000...6000 K

  • tension de lampe - 12...12 V

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

02855011253

Réf. Fournisseur

645256-LBI-IP

Marque

SIDELITE

longueur:

5000 mm

indice de protection (IP):

IP65

puissance de la lampe par mètre:

4.8 W

température de couleur:

6000...6000 K

tension de lampe:

12...12 V

couleur de la lumière:

blanc

longueur des sections individuelles:

50 mm

largeur:

10 mm

modèle:

bande

nombre de sources lumineuses par mètre:

60

angle de rayonnement:

120 °

hauteur/profondeur:

4 mm

avec embout de fermeture:

Non

avec ensemble de raccordement:

Non