Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

SIDELITE - LEDLINE L.1072mm 22W 2533lm 4000K IP68 120? - E954-LBN

CopieCopie
SIDELITE - LEDLINE L.1072mm 22W 2533lm 4000K IP68 120?

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance du système - 28.8 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

02855016151

Réf. Fournisseur

E954-LBN

Marque

SIDELITE

puissance du système:

28.8 W

température de couleur:

4000...4000 K