Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

SIDELITE - LEDLINE L.1072mm 28.8W 2131lm 5000K IP68 120? - E954-LBI

CopieCopie
SIDELITE - LEDLINE L.1072mm 28.8W 2131lm 5000K IP68 120?

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance du système - 28.8 W

  • température de couleur - 5000...5000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

02855016150

Réf. Fournisseur

E954-LBI

Marque

SIDELITE

puissance du système:

28.8 W

température de couleur:

5000...5000 K