Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

SIDELITE - LEDLINE L. 1512mm 129.6 W 5280lm 5000K IP68 120° - E955-LBI

CopieCopie
SIDELITE - LEDLINE L. 1512mm 129.6 W 5280lm 5000K IP68 120°

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance du système - 43.2 W

  • température de couleur - 5000...5000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

02855016153

Réf. Fournisseur

E955-LBI

Marque

SIDELITE

puissance du système:

43.2 W

température de couleur:

5000...5000 K