Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

SIDELITE - LEDLINE L.1572mm 33W 3765lm 4000K IP68 120? - E955-LBN

CopieCopie
SIDELITE - LEDLINE L.1572mm 33W 3765lm 4000K IP68 120?

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 3510 lm

  • puissance du système - 43.2 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP68

  • longueur - 1590 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

02855016154

Réf. Fournisseur

E955-LBN

Marque

SIDELITE

flux lumineux utile:

3510 lm

puissance du système:

43.2 W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP68

longueur:

1590 mm

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse fournie:

Oui

montage mural:

Oui

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à un montage encastré:

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

matériau du boîtier/corps:

plastique

couleur du boîtier/corps:

autre

type de tension:

DC

tension nominale (Un):

24...24 V

appareillage:

transformateur électronique

appareillage fourni:

Non

répartition lumineuse:

symétrique

angle de faisceau:

faisceau très extensif Sup. à 80°

émission de lumière:

direct

classe de protection:

III

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Non

avec grilles d'aération:

Non

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

largeur:

46 mm

diamètre externe:

40 mm