SIDELITE - LEDLINE L.2072mm 230.4W 16928lm 5000K IP68 120? - E956-LBI

CopieCopie
SIDELITE - LEDLINE L.2072mm 230.4W 16928lm 5000K IP68 120?

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 4880 lm

  • puissance du système - 57.6 W

  • température de couleur - 5000...5000 K

  • indice de protection (IP) - IP68

  • longueur - 2072 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

02855016156

Réf. Fournisseur

E956-LBI

Marque

SIDELITE

flux lumineux utile:

4880 lm

puissance du système:

57.6 W

température de couleur:

5000...5000 K

indice de protection (IP):

IP68

longueur:

2072 mm

efficacité lumineuse:

84.72 lm/W

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse fournie:

Oui

montage mural:

Oui

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à un montage encastré:

Non

adapté à un montage en saillie:

Oui

montage en ligne continue possible:

Oui

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

source lumineuse:

LED interchangeable

matériau du boîtier/corps:

plastique

matériau de la verrine:

plastique transparent

type de tension:

DC

tension nominale (Un):

24...24 V

appareillage:

transformateur électronique

appareillage fourni:

Non

pas de variation:

Oui

répartition lumineuse:

symétrique

angle de faisceau:

faisceau très extensif Sup. à 80°

émission de lumière:

direct

classe de protection:

III

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

puissance de lampe acceptée:

57.6...57.6 W

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

hauteur/profondeur:

46 mm

diamètre externe:

40 mm

avec panier de protection pour lampe:

Non