SIDELITE - LEDLINE L.2072mm 44W 5030lm 4000K IP68 120 ? - E956-LBN

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 4680 lm
puissance du système - 57.6 W
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP68
longueur - 2090 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
02855016157
Réf. Fournisseur
E956-LBN
Marque
SIDELITE
flux lumineux utile:
4680 lm
puissance du système:
57.6 W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP68
longueur:
2090 mm
avec détecteur de mouvement:
Non
source lumineuse fournie:
Oui
montage mural:
Oui
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Oui
adapté à un montage encastré:
Non
source lumineuse:
LED non interchangeable
matériau du boîtier/corps:
plastique
couleur du boîtier/corps:
autre
type de tension:
DC
tension nominale (Un):
24...24 V
appareillage:
transformateur électronique
appareillage fourni:
Non
répartition lumineuse:
symétrique
pays de fabrication:
ITALIE
émission de lumière:
direct
classe de protection:
III
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique:
Non
avec grilles d'aération:
Non
couleur de la lumière:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
largeur:
46 mm
diamètre externe:
40 mm


