SIDELITE - LEDLINE MICRO 14.4W 1080lm 5000K IP68 120° - E961-LBI

CopieCopie
SIDELITE - LEDLINE MICRO 14.4W 1080lm 5000K IP68 120°

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance du système - 14.4 W

  • température de couleur - 5000...5000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

02855016185

Réf. Fournisseur

E961-LBI

Marque

SIDELITE

puissance du système:

14.4 W

température de couleur:

5000...5000 K