Non retournable

SIDELITE - LEDLINE MICRO 43.2W 3239lm 5000K IP68 120° - E963-LBI

CopieCopie
SIDELITE - LEDLINE MICRO 43.2W 3239lm 5000K IP68 120°

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance du système - 43.2 W

  • température de couleur - 5000...5000 K

  • pays de fabrication - ITALIE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

02855016191

Réf. Fournisseur

E963-LBI

Marque

SIDELITE

puissance du système:

43.2 W

température de couleur:

5000...5000 K

pays de fabrication:

ITALIE