SIDELITE - LEDLINE Micro L.2050mm 28.8W 2805lm 3000K IP68 120 ? - E962-LBC

CopieCopie
SIDELITE - LEDLINE Micro L.2050mm 28.8W 2805lm 3000K IP68 120 ?

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2160 lm

  • puissance du système - 28.8 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP68

  • longueur - 2050 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

02855016187

Réf. Fournisseur

E962-LBC

Marque

SIDELITE

flux lumineux utile:

2160 lm

puissance du système:

28.8 W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP68

longueur:

2050 mm

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse fournie:

Oui

montage mural:

Oui

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à un montage encastré:

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

matériau du boîtier/corps:

plastique

couleur du boîtier/corps:

autre

matériau de la verrine:

plastique transparent

type de tension:

DC

tension nominale (Un):

24...24 V

appareillage:

transformateur électronique

pays de fabrication:

ITALIE

répartition lumineuse:

symétrique

angle de faisceau:

faisceau très extensif Sup. à 80°

émission de lumière:

direct

classe de protection:

III

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Non

avec grilles d'aération:

Non

puissance de lampe acceptée:

28.8...28.8 W

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

hauteur/profondeur:

22 mm

diamètre externe:

18 mm