Information livraison : en raison d’événements météorologiques exceptionnels, certaines livraisons dans le Gard (30), l’Hérault (34) et les départements limitrophes peuvent être retardées. Nous mettons tout en œuvre pour limiter les impacts et vous remercions de votre compréhension.

Page d'accueil

SIDELITE - LEDLINE Micro L.2050mm 28.8W 2921lm 4000K IP68 120 ? - E962-LBN

CopieCopie
SIDELITE - LEDLINE Micro L.2050mm 28.8W 2921lm 4000K IP68 120 ?

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance du système - 28.8 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • puissance de lampe acceptée - 28.8...28.8 W

  • pays de fabrication - ITALIE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

02855016189

Réf. Fournisseur

E962-LBN

Marque

SIDELITE

puissance du système:

28.8 W

température de couleur:

4000...4000 K

puissance de lampe acceptée:

28.8...28.8 W

pays de fabrication:

ITALIE