SIDELITE - LEDLINE Micro L.3050mm 43.2W 4208lm 3000K IP68 120 ? - E963-LBC

CopieCopie
SIDELITE - LEDLINE Micro L.3050mm 43.2W 4208lm 3000K IP68 120 ?

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance du système - 43.2 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • pays de fabrication - ITALIE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

02855016190

Réf. Fournisseur

E963-LBC

Marque

SIDELITE

puissance du système:

43.2 W

température de couleur:

3000...3000 K

pays de fabrication:

ITALIE