SIDELITE - LI-LED 4W 109lm 6000K IP65 25° 230V 50/60Hz 350mA - E9053-LBI

CopieCopie
SIDELITE - LI-LED 4W 109lm 6000K IP65 25° 230V 50/60Hz 350mA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • source lumineuse fournie - Oui

  • indice de protection (IP) - IP65

  • hauteur/profondeur d'encastrement - 60 mm

  • source lumineuse - LED non interchangeable

  • nombre de lampes/modules - 1

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

02855007587

Réf. Fournisseur

E9053-LBI

Marque

SIDELITE

source lumineuse fournie:

Oui

indice de protection (IP):

IP65

hauteur/profondeur d'encastrement:

60 mm

source lumineuse:

LED non interchangeable

nombre de lampes/modules:

1

couleur du boîtier/corps:

acier inoxydable (inox)

matériau de la verrine:

verre structuré

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

transformateur électronique

appareillage fourni:

Non

orientable:

Non

répartition lumineuse:

symétrique

classe de protection:

III

largeur:

37 mm

longueur:

128 mm

charge max.:

500 kg

possibilité de marcher/rouler dessus:

Non

raccordement électrique avec fiche:

Non

pays de fabrication:

ITALIE