SIDELITE - LI-LED ST 4W 67lm 3000K IP65 25° 350mA - E9053-P-LBC

CopieCopie
SIDELITE - LI-LED ST 4W 67lm 3000K IP65 25° 350mA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP65

  • couleur du boîtier/corps - aluminium

  • classe de protection - III

  • adapté à un montage encastré - Oui

  • avec détecteur de mouvement - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

02855007589

Réf. Fournisseur

E9053-P-LBC

Marque

SIDELITE

indice de protection (IP):

IP65

couleur du boîtier/corps:

aluminium

classe de protection:

III

adapté à un montage encastré:

Oui

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

1

matériau du boîtier/corps:

aluminium

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

transformateur électronique

appareillage fourni:

Non

répartition lumineuse:

symétrique

puissance de lampe acceptée:

3...3 W

largeur:

28 mm

hauteur/profondeur:

52 mm

longueur:

118 mm

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

pays de fabrication:

ITALIE