SIDELITE - LINEA 79.5W 12054lm 4000K IP40 BR 220-240V 50/60Hz 500mA - 4439-LBN

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 12275 lm
puissance du système - 76.5 W
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP20
longueur - 2820 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
02855016502
Réf. Fournisseur
4439-LBN
Marque
SIDELITE
flux lumineux utile:
12275 lm
puissance du système:
76.5 W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP20
longueur:
2820 mm
efficacité lumineuse:
169.3 lm/W
avec détecteur de mouvement:
Non
source lumineuse fournie:
Oui
montage mural:
Non
adapté pour le montage suspendu:
Oui
adapté à un montage au plafond:
Oui
adapté à un montage encastré:
Non
adapté à un montage en saillie:
Non
montage en ligne continue possible:
Oui
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):
Non
source lumineuse:
LED non interchangeable
matériau du boîtier/corps:
acier
couleur du boîtier/corps:
blanc
matériau de la verrine:
plastique transparent
type de tension:
DC
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
transformateur électronique
appareillage fourni:
Oui
pas de variation:
Oui
élément de distribution de lumière:
lentille réfractrice
répartition lumineuse:
symétrique
angle de faisceau:
faisceau extensif 40-80°
émission de lumière:
direct
classe de protection:
I
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique:
Non
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
puissance de lampe acceptée:
72.5...72.5 W
couleur de la lumière:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
largeur:
70 mm
hauteur/profondeur:
50.3 mm
avec panier de protection pour lampe:
Non


