SIDELITE - LINEA Profil de support L.2820 BT 16A - 4444

CopieCopie
SIDELITE - LINEA Profil de support L.2820 BT 16A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur - 2820 mm

  • couleur - blanc

  • matériau - acier

  • avec câblage - Oui

  • modèle - 1 longueur

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

02855016508

Réf. Fournisseur

4444

Marque

SIDELITE

longueur:

2820 mm

couleur:

blanc

matériau:

acier

avec câblage:

Oui

modèle:

1 longueur

nombre de conducteurs de câblage:

3

largeur:

70 mm

hauteur:

50.3 mm

pays de fabrication:

ITALIE