SIDELITE - LITTLE ROK 30.8W 763lm 5000K IP67 GR 220-240V 50/60Hz 600mA - E8471-LBI

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
indice de protection (IP) - IP67
hauteur/profondeur - 171 mm
couleur du boîtier/corps - gris
matériau du boîtier/corps - aluminium
flux lumineux utile - 2358 lm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
02855010148
Réf. Fournisseur
E8471-LBI
Marque
SIDELITE
indice de protection (IP):
IP67
hauteur/profondeur:
171 mm
couleur du boîtier/corps:
gris
matériau du boîtier/corps:
aluminium
flux lumineux utile:
2358 lm
température de couleur:
5000...5000 K
type de luminaire:
borne lumineuse
avec plaque de base:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
douille:
sans
traitement de la surface:
revêtement par poudre
matériau de la verrine:
verre transparent
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
driver LED courant constant
appareillage fourni:
Oui
pays de fabrication:
ITALIE
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
non requis
classe de protection:
I
répartition lumineuse:
symétrique
émission de lumière:
direct
couleur de la lumière:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
température de couleur réglable:
non
réglage des lumens:
non
angle de rayonnement ajustable:
non
diamètre:
240 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non


