SIDELITE - LONGLIGHT GROUND FLAT L.1540mm 40W 2186lm 3000K IP67 INOX 10? 220-240V 50/60Hz 3 - E8943-LBC-30

CopieCopie
SIDELITE - LONGLIGHT GROUND FLAT L.1540mm 40W 2186lm 3000K IP67 INOX 10? 220-240V 50/60Hz 3

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • source lumineuse fournie - Oui

  • indice de protection (IP) - IP67

  • hauteur/profondeur d'encastrement - 96 mm

  • source lumineuse - LED non interchangeable

  • nombre de lampes/modules - 1

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

02855010174

Réf. Fournisseur

E8943-LBC-30

Marque

SIDELITE

source lumineuse fournie:

Oui

indice de protection (IP):

IP67

hauteur/profondeur d'encastrement:

96 mm

source lumineuse:

LED non interchangeable

nombre de lampes/modules:

1

couleur du boîtier/corps:

acier inoxydable (inox)

matériau de la verrine:

verre transparent

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

transformateur électronique

appareillage fourni:

Oui

orientable:

Non

répartition lumineuse:

symétrique

classe de protection:

II

largeur:

103 mm

longueur:

1540 mm

charge max.:

500 kg

possibilité de marcher/rouler dessus:

Non

raccordement électrique avec fiche:

Non